Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 Slagnyckel, 1/2 drivstorlek, 8900 RPM | AA2VKD 11C995

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagsnyckel, 1/2" drivstorlek, 8900 rpm

Finns i lager
Artikel: AA2VKD Modell: CP9541Korsreferens: 11C995
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
5 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.5
Slag per minut1100
CFM @ Full belastning14.0
DutyIndustri
Gratis hastighet8900 rpm
Hantera materialAluminiumgjutning
Hantera typPistolhandtag
Husets materialStål
Max. Bultkapacitet1 / 2 "
Max. Vridmoment445 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd6 3 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypRinga
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt5.5 lb.
Moment Range25 till 320 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Slagnyckel 1/2 tum Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"nål5.8 lb.103 till 354 ft.-lb.25.06 449 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Slagnyckel 1/2 tum Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringa2.78 kg50 till 305 ft.-lb.20.05 629 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Slagnyckel 1/2 tum | AD6PLW 46Z434 Cp8252-p701 fot.lb.6.314007.875 "nål4.4 lb.111 till 553 ft.-lb.25.44 861 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistol Grip Skiftnyckel 1/2 tum | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ringen5.4 lb.125 till 600 fot lb.30.06 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftslagsnyckel, 1/2" drivstorlek, 8900 rpm
5 267 kr /enhet