Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Slagnyckel 1/2 tum | AD6PLW 46Z434

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P luftslagsnyckel 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6PLW Modell: CP8252-PKorsreferens: 46Z434
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
4 861 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.3
Slag per minut1400
CFM @ Full belastning25.4
DutyIndustri
Gratis hastighet9000 rpm
Hantera materialKomposit
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit
Max. Bultkapacitet3 / 4 "
Max. Vridmoment701 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7.875 "
Nödvändigt tryck90 psi
Hållartypnål
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt4.4 lb.
Moment Range111 till 553 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Slagnyckel 1/2 tum Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"nål5.8 lb.103 till 354 ft.-lb.25.06 449 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Slagnyckel 1/2 tum Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringa2.78 kg50 till 305 ft.-lb.20.05 629 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftnyckelnyckel, 1/2 "drivstorlek, 8900 varv/min | AA2VKD 11C995 CP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringa5.5 lb.25 till 320 ft.-lb.14.05 267 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistol Grip Skiftnyckel 1/2 tum | AH8KLH 38VJ41 CP6748EX-P11R800 fot.lb.10.0012007-29/32O-ringen5.4 lb.125 till 600 fot lb.30.06 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P luftslagsnyckel 1/2 tum
4 861 kr /enhet