Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistol Grip Skiftnyckel 1/2 tum | AH8KLH 38VJ41

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistolgrepp slagnyckel 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH8KLH Modell: CP6748EX-P11RKorsreferens: 38VJ41
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
6 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftimpulsnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
StädStandard
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.00
Slag per minut1200
CFM @ Full belastning30.0
DutyIndustri
Gratis hastighet8400 rpm
Hantera materialGummi
Hantera typPistolhandtag
Husets materialKomposit / stålkoppling
Max. Bultkapacitet3 / 4 "
Max. Vridmoment800 fot.lb.
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7-29/32
Nödvändigt tryck90 psi
HållartypO-ringen
Square Drive Storlek1 / 2 "
StilPistolhandtag
Verktygsvikt5.4 lb.
Moment Range125 till 600 fot lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.808
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)23.11
Fartygets bredd (cm)21.84
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutTotal längdHållartypVerktygsviktMoment RangeCFM @ Full belastningPris
CHICAGO PNEUMATIC CP6500RS Slagnyckel 1/2 tum Drive 6400 rpm | AA2VFX 11C909 CP6500RS525 fot.lb.6.2-7"nål5.8 lb.103 till 354 ft.-lb.25.06 325 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7739 Slagnyckel 1/2 tum Drive 9900 rpm | AA2VHD 11C941 CP7739450 fot.lb.5.0-6 2 / 5 "Ringa2.78 kg50 till 305 ft.-lb.20.05 502 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9541 luftnyckelnyckel, 1/2 "drivstorlek, 8900 varv/min | AA2VKD 11C995 CP9541445 fot.lb.3.511006 3 / 5 "Ringa5.5 lb.25 till 320 ft.-lb.14.05 190 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP8252-P Slagnyckel 1/2 tum | AD6PLW 46Z434 Cp8252-p701 fot.lb.6.314007.875 "nål4.4 lb.111 till 553 ft.-lb.25.43 421 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6748EX-P11R Pistolgrepp slagnyckel 1/2 tum
6 492 kr /enhet