Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C44513 Verktygsbits fyrkantig M2 1/4 tum | AF2ZLY 6ZKT5

CLEVELAND C44513 Tool Bit Square M2 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AF2ZLY Modell: C44513Korsreferens: 6ZKT5
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
197SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsbit
Vinkel10 grader
SkärriktningHöger vänster
Finishobestruket
MaterialM2 höghastighetsstål
Total längd2.5 "
RadieSkarp punkt
Skafthöjd1 / 4 "
Skaftbredd1 / 4 "
StilFyrkant
Tolerans0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8208100060
URSPRUNGSLANDCH

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdSkafthöjdSkaftbreddPris
CLEVELAND C44505 Verktygsbits kvadratisk M2 1/8 tum | AF2ZLW 6ZKT3 C44505M2 höghastighetsstål2.5 "1 / 8 "1 / 8 "186SEK
CLEVELAND C44509 Verktygsbits fyrkantig M2 3/16 tum | AF2ZLX 6ZKT4 C44509M2 höghastighetsstål2.5 "3 / 16 "3 / 16 "190SEK
CLEVELAND C44514 Verktygsbit M2 5/16 In | AF2ZLZ 6ZKT6 C44514M2 höghastighetsstål2.5 "5 / 16 "5 / 16 "214SEK
CLEVELAND C44516 Verktygsbits fyrkantig M2 3/8 tum | AF2ZMA 6ZKT7 C44516M2 höghastighetsstål3"3 / 8 "3 / 8 "312SEK
CLEVELAND C44520 Verktygsbits fyrkantig M2 1/2 tum | AF2ZMB 6ZKT9 C44520M2 höghastighetsstål4"1 / 2 "1 / 2 "633SEK
CLEVELAND C44522 Verktygsbit M2 5/8 In | AF2ZMC 6ZKU0 C44522M2 höghastighetsstål4.5 "5 / 8 "5 / 8 "1 016 kr
CLEVELAND C44528 Verktygsbits fyrkantig M2 1 tum | AF2ZME 6ZKU3 C44528M2 höghastighetsstål7"1"1"3 633 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C44513 Tool Bit Square M2 1/4 In
197SEK /enhet