Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 11NAXE Tryckbrytare Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt | AC8ZCQ 3EYR4

CONDOR 11NAXE tryckbrytare Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC8ZCQ Modell: 11NAXEKorsreferens: 3EYR4

Få det Maj 7, Tisdag
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg26A
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Sprängtryck500 psi
KontaktformulärDPST
Differentiell25 till 65 psi
Fabriksinställning på / av105 / 135 psi
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V3
HP @ 1 fas - 240V3
IP-värde54
NEMA-betyg1
FasSingle
Porttyp1-portars 1/4 "FNPT
Mätområde25 till 160 psi
Temp. Räckvidd-22 grader till 257 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avlastare (1/4 "kompression)
    • Specialfunktioner: 4 kW / 4 hk kopplingskapacitet, 11 bar / 160 psi maximalt utskärningstryck

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VManuell växlingPorttypPris
CONDOR MDR-F 2H-S UL Tryckomkopplare Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 084 kr
CONDOR MDR-F 4H-S UL Tryckomkopplare, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 121 kr
CONDOR MDR-F 8H-S UL Tryckomkopplare Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 155 kr
CONDOR MDR-F 10H-S UL Tryckomkopplare Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 172 kr
CONDOR MDR-F 16H-S UL Tryckomkopplare Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 329 kr
CONDOR MDR-F 32H-S UL Tryckomkopplare Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 577 kr
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Tryckomkopplare Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT3 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 11NAXE tryckbrytare Dpst 105/135psi 1/4 Fnpt
327SEK /enhet