Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 6T563 Belt Lifting M Svart | AF2FQW

CONDOR 6T563 Belt Lifting M Svart

Finns i lager
Artikel: AF2FQW Modell: 6T563

Få det Maj 22, Onsdag
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
672SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med Stay
StängningstypKrok och ögla
FärgSvart
Passar midjestorlek30 "till 34"
MaterialSpandex
StorlekM
Hängslen1-1 / 2 "avtagbar stickad resår
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2232
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)19.99
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar midjestorlekStorlekBreddPris
CONDOR 6T562 Remlyft S Svart | AF2FQV 6T56225 "till 30"S7.75 "672SEK
CONDOR 6T564 Bälteslyft L Svart | AF2FQX 6T56434 "till 38"L8.5 "672SEK
CONDOR 6T565 Remlyft Xl Svart | AF2FQY 6T56538 "till 42"XL8.5 "672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 6T563 Belt Lifting M Svart
672SEK /enhet