Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR RU3M Underspänningsrelä 480V 60 Hz MDR3 | AC9DWH 3FWT7

CONDOR RU3M Underspänningsrelä 480V 60 Hz MDR3

Finns i lager
Artikel: AC9DWH Modell: RU3MKorsreferens: 3FWT7

Få det Maj 7, Tisdag
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnder spänningsrelä, 480V, 60Hz
AmpsEj tillämplig
Hz60
MaterialInte specificerad
FasInte specificerad
Tråd storlekEj tillämplig
RörstorlekEj tillämplig
Typ480V, 60Hz
Spänning480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHzArtikelFasTråd storlekRörstorlekTypförp. Antal.Pris
CONDOR SK-3 kontaktblock utan på / av MDR3-serien | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Ej tillämpligKontakta blockera-Ej tillämpligEj tillämpligStandard ersättning1477SEK
CONDOR SK-3S Kontaktblock med Auto / Off MDR3-serien | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Ej tillämpligKontaktblock med Auto / Av-Ej tillämpligEj tillämpligStandardbyte med Auto / Av1594SEK
CONDOR SK-R3/1.0 termisk överbelastning, 3-fas, 600 VAC, 0.63 till 1 ampere | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 till 1Ej tillämpligTermisk överbelastning, 0.63 till 1A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 1.6 Termisk överbelastning 1 till 1.6A 3-fas MDR3 | AA4KUU 12T093 SK-R3 / 1.6600 VAC1 till 1.6Ej tillämpligTermisk överbelastning, 1 till 1.6A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 2.5 termisk överbelastning 1.6 till 2.5A 3-fas MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 till 2.5Ej tillämpligTermisk överbelastning, 1.6 till 2.5A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 4.0 Termisk överbelastning 2.5 till 4A 3-fas MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 till 4Ej tillämpligTermisk överbelastning, 2.5 till 4A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 6.3 Termisk överbelastning 4 till 6.3A 3-fas MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 till 6.3Ej tillämpligTermisk överbelastning, 4 till 6.3A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR RU3M Underspänningsrelä 480V 60 Hz MDR3
697SEK /enhet