Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW Kilremskiva 5/8 1.7 3-steg 4 5 6 Od | AC9XEK 3LC25

CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW Kilremskiva 5/8 1.7 3-steg 4 5 6 Od

Finns i lager
Artikel: AC9XEK Modell: SCA600-3X062KWKorsreferens: 3LC25
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
1 486 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva, 3-stegs
Bore Dia.5/8 "eller 1/2"
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.5/8 "eller 1/2"
MaterialFormgjuten Zamak 3
Antal spår3
Utanför Dia.4 ", 5", 6 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.04
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utanför Dia.Pris
CONGRESS DRIVES SCA500-3X062KW Kilremskiva 5/8 1.7 3-steg 3 4 5 Od | AB2CHV 1L842 SCA500-3X062KW5/8 "eller 1/2"3 ", 4", 5 "1 280 kr
CONGRESS DRIVES SCA300-3X062KW Kilremskiva 5/8 1.7 4-stp 1.9-0.3 Od | AC9XEJ 3LC24 SCA300-3X062KW0.5 "eller 0.625"1.875 ", 2.5", 3.313 "1 378 kr
CONGRESS DRIVES SCA400-3X062KW Kilremskiva 5/8 1.7 3-steg 2 3 4 Od | AE2EWH 4X559 SCA400-3X062KW5/8 "eller 1/2"2 ", 3", 4 "1 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-3X062KW Kilremskiva 5/8 1.7 3-steg 4 5 6 Od
1 486 kr /enhet