DAYTON 10D999 Avgasfläkt 18 tum Farligt läge | AA2CUZ

DAYTON 10D999 Avgasfläkt 18 tums farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CUZ Modell: 10D999

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelavgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C558
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3168
CFM @ 0.125-in. SP2912
CFM @ 0.250-in. SP2612
CFM @ 0.375-in. SP2219
CFM @ 0.500-in. SP1599
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare6 / 3.2-3
Höjd22 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU1
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14-5 / 16 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.1
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2-5 / 8 "
Spänning115 / 208-230
Watt248
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.845
Fartygets höjd (cm)42.42
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)58.17
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPFasAxel Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10E001 Avgasfläkt 18 tum 3-fas farligt läge | AA2CVA 10E001Panelavgasfläkt3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.117 365 kr
DAYTON 10E012 Avgasfläkt 18 tums farligt läge | AA2CVL 10E012Ring avgasfläkt2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "2117 164 kr
DAYTON 10E013 Avgasfläkt 18 tum 3-fas farligt läge | AA2CVM 10E013Ring avgasfläkt2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "2115 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D999 Avgasfläkt 18 tums farlig plats
17 603 kr /enhet