DAYTON 10E012 Avgasfläkt 18 tums farligt läge | AA2CVL

DAYTON 10E012 Avgasfläkt 18 tums farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CVL Modell: 10E012

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing avgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2371
CFM @ 0.125-in. SP2089
CFM @ 0.250-in. SP1756
CFM @ 0.375-in. SP1423
CFM @ 0.500-in. SP1088
Flänsdjup1-7 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.2 / 2.1-2.0
Höjd22.25 "
Hz60
Inuti Dia.18-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
Monteringshål OC20-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Utanför Dia.22-1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.21
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2"
Spänning115 / 208-230
Watt186
Bredd22.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.0475
Fartygets höjd (cm)42.67
Fartygets längd (cm)58.17
Fartygets bredd (cm)58.17
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPFasAxel Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 10D999 Avgasfläkt 18 tum Farligt läge | AA2CUZ 10D999Panelavgasfläkt3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.117 603 kr
DAYTON 10E001 Avgasfläkt 18 tum 3-fas farligt läge | AA2CVA 10E001Panelavgasfläkt3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.117 365 kr
DAYTON 10E013 Avgasfläkt 18 tum 3-fas farligt läge | AA2CVM 10E013Ring avgasfläkt2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "2115 741 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E012 Avgasfläkt 18 tums farlig plats
17 164 kr /enhet