DAYTON 10E003 Avgasfläkt 20 tum 3-fas farlig plats | AA2CVC

DAYTON 10E003 Avgasfläkt 20 tum 3-fas farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CVC Modell: 10E003

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelavgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP4557
CFM @ 0.125-in. SP4254
CFM @ 0.250-in. SP3919
CFM @ 0.375-in. SP3542
CFM @ 0.500-in. SP3101
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.8-2/1
Höjd24 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup15-3 / 8 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas3
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup3-1 / 2 "
Spänning208-230/460
Watt373
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.15
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPFasAxel Dia.Venturi DjupPris
DAYTON 10E002 Avgasfläkt 20 tums farligt läge | AA2CVB 10E002Panelavgasfläkt4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "19 669 kr
DAYTON 10E014 Avgasfläkt 20 tums farligt läge | AA2CVN 10E014Ring avgasfläkt2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"16 396 kr
DAYTON 10E015 Avgasfläkt 20 tum 3-fas farlig plats | AA2CVP 10E015Ring avgasfläkt2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"17 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E003 Avgasfläkt 20 tum 3-fas farlig plats
21 673 kr /enhet