DAYTON 10E014 Avgasfläkt 20 tums farligt läge | AA2CVN

DAYTON 10E014 Avgasfläkt 20 tums farlig plats

Finns i lager
Artikel: AA2CVN Modell: 10E014

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing avgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2429
CFM @ 0.125-in. SP2074
CFM @ 0.250-in. SP1744
CFM @ 0.375-in. SP1341
CFM @ 0.500-in. SP1098
Flänsdjup1-7 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.2 / 2.1-2.0
Höjd24.25 "
Hz60
Inuti Dia.20-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
Monteringshål OC23 In.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Utanför Dia.24-1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2"
Spänning115 / 208-230
Watt186
Bredd24.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.385
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)64.14
Fartygets bredd (cm)64.14
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPFasAxel Dia.Venturi DjupPris
DAYTON 10E002 Avgasfläkt 20 tums farligt läge | AA2CVB 10E002Panelavgasfläkt4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "19 669 kr
DAYTON 10E003 Avgasfläkt 20 tum 3-fas farlig plats | AA2CVC 10E003Panelavgasfläkt4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "21 673 kr
DAYTON 10E015 Avgasfläkt 20 tum 3-fas farlig plats | AA2CVP 10E015Ring avgasfläkt2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"17 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E014 Avgasfläkt 20 tums farlig plats
16 396 kr /enhet