DAYTON 1AJA8 Skåpmatningsfläkt 30 tum 115 / 208-230 V | AA8VPV

DAYTON 1AJA8 Skåp matningsfläkt 30 tum 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AA8VPV Modell: 1AJA8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpmatningsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP9403
CFM @ 0.125-in. SP8310
CFM @ 0.250-in. SP6536
CFM @ 0.375-in. SP3605
VäxeltypBälte
Fläkt RPM720
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare13.0 / 7.0-7.0
Höjd34.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.15
Max. Djup34-1 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Fas1
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.3
TypMonterad remdrift
Spänning115 / 208-230
Bredd34.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.065
Fartygets höjd (cm)107.44
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMotor HPMotorisoleringmotortypPris
DAYTON 1AJA7 Skåpmatningsfläkt 24 tum 115 / 208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Förseglat kuddeblock49880.5834-1 / 8 "1/2Klass BKondensatorstart33 036 kr
DAYTON 1AJA9 Skåpmatningsfläkt 36 tum 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klass FTre fas42 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AJA8 Skåp matningsfläkt 30 tum 115/208-230 V
40 924 kr /enhet