DAYTON 1AJA7 Skåpmatningsfläkt 24 tum 115 / 208-230 V | AA8VPU

DAYTON 1AJA7 Skåp matningsfläkt 24 tum 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AA8VPU Modell: 1AJA7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpmatningsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP4988
CFM @ 0.125-in. SP4206
CFM @ 0.250-in. SP3321
CFM @ 0.375-in. SP1962
VäxeltypBälte
Fläkt RPM778
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare8.0 / 4.0-4.0
Höjd28.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP0.58
Max. Djup34-1 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.6
TypMonterad remdrift
Spänning115 / 208-230
Bredd28.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.775
Fartygets höjd (cm)92.71
Fartygets längd (cm)109.22
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMotor HPMotorisoleringmotortypPris
DAYTON 1AJA8 Skåpmatningsfläkt 30 tum 115 / 208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock94031.1534-1 / 8 "1Klass BKondensatorstart40 924 kr
DAYTON 1AJA9 Skåpmatningsfläkt 36 tum 208-230/460 V | AA8VPW 1AJA940.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock13,9131.7334-5 / 8 "1.5Klass FTre fas42 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AJA7 Skåp matningsfläkt 24 tum 115/208-230 V
33 036 kr /enhet