DAYTON 1AJA9 Skåpmatningsfläkt 36 tum 208-230/460 V | AA8VPW

DAYTON 1AJA9 Skåp matningsfläkt 36 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AA8VPW Modell: 1AJA9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåpmatningsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP13,913
CFM @ 0.125-in. SP12,435
CFM @ 0.250-in. SP10110
CFM @ 0.375-in. SP6637
VäxeltypBälte
Fläkt RPM619
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare4.6-4.2/2.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
Höjd40.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.73
Max. Djup34-5 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
TypMonterad remdrift
Spänning208-230/460
Bredd40.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 141.165
Fartygets höjd (cm)122.68
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMotor HPMotorisoleringmotortypPris
DAYTON 1AJA7 Skåpmatningsfläkt 24 tum 115 / 208-230 V | AA8VPU 1AJA728.25 "Förseglat kuddeblock49880.5834-1 / 8 "1/2Klass BKondensatorstart33 036 kr
DAYTON 1AJA8 Skåpmatningsfläkt 30 tum 115 / 208-230 V | AA8VPV 1AJA834.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock94031.1534-1 / 8 "1Klass BKondensatorstart40 924 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AJA9 Skåp matningsfläkt 36 tum 208-230/460 V
42 274 kr /enhet