Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EGC6 Timerrelä 5 min. 11 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYH

DAYTON 1EGC6 Timerrelä 5 min. 11 Pin 10a Dpdt 120v

Finns i lager
Artikel: AA9NYH Modell: 1EGC6
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
697SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spole VA-betyg2
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Av Fördröjning
Hz50/60
Max. Tidsinställning5 min.
Min. Tidsinställning3 sek.
MonteringAnsluta
Antal funktioner1
Driftfunktioner2
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9107008000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFunktion BastypSpole VA-betygGrön certifiering eller annat erkännandeMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteringAntal funktionerPris
DAYTON TR-50222-08B18 Timerrelä 60 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18Vid fördröjningOctal2-60 sek.0.6 sek.Ansluta11 067 kr
DAYTON 1EGB4 Timerrelä 5 sek. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1 EGB4Vid fördröjningOctal2-5 sek.0.05 sek.Ansluta1618SEK
DAYTON 1EGB6 Timerrelä 1 sek. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1 EGB6Vid fördröjningOctal2-1 sek.0.01 sek.Ansluta1697SEK
DAYTON 1EGB8 Timerrelä 15 min. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1 EGB8Vid fördröjningOctal2-15 min.9 sek.Ansluta1682SEK
DAYTON 1EGB9 timerrelä 180 sek. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1 EGB9Vid fördröjningOctal2-180 sek.1.8 sek.Ansluta11 104 kr
DAYTON 1EGC1 Timerrelä 5 min. 8 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1Vid fördröjningOctal2-5 min.3 sek.Ansluta1628SEK
DAYTON TR-51622-08B18 Timerrelä 60 sek. 11 stift 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Av FördröjningOctal2-60 sek.0.6 sek.Ansluta11 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EGC6 Timerrelä 5 min. 11 Pin 10a Dpdt 120v
697SEK /enhet