DAYTON 1LPN8 Ac växelmotor 2 varv / min Tefc 115v | AB2EXL

DAYTON 1LPN8 Ac Växelmotor 2 Rpm Tefc 115v

Finns i lager
Artikel: AB2EXL Modell: 1LPN8

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
KapslingTEFC
Finishomålat
Fulllastförstärkare1.6
Växellådans materialGjuten zink
VäxelmaterialAcetyl / stål
Växelförhållande750:1
GearsAcetyl / stål
FastigheterGjuten zink
Hz60
Mata in HP1/20
isolering klassB
Nyckelstorlek# 605 Woodruff Key
Längd mindre axel7.5 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment113 tum .-lb.
motortypSkuggad pol
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten2
Överbelastad belastning150 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationCW
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarLäpptyp på utgående axel
AxelEnkel utgång
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.13
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8501404020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

AC-växelmotorer ger tillräcklig kraft för att manövrera hissar, medicinska bord, domkrafter och robotar. De finns i elvinschar för lastbilar, vindrutetorkarmotorer, elmanövrerade säten och elfönsterhissar. Dayton 1LPN8 AC-växelmotor är idealisk för applikationer med fast eller variabel hastighet.

Funktioner:

  • Dayton 1LPN8 växelmotor med medurs vänd utgående axel som levererar vridmoment upp till 113 tum-lb.
  • Kula på motorn för att passera ström radiellt mellan inre och yttre spår och producera cirkulär rörelse.
  • Helt sluten fläktkyld kapsling för att förhindra fritt luftutbyte mellan insidan och utsidan av ramen.
  • Lämplig för montering i alla lägen.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton 127-020-1000 Packning: Förhindrar läckage för att säkerställa tät passform samtidigt som den tål höga tryck och temperaturer.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 407 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-6 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPN8 Ac Växelmotor 2 Rpm Tefc 115v
6 805 kr /enhet