Dayton 1LRB4 DC-växelmotor är idealisk för effektiv kraftöverföring och exakt kontroll genom att ge konstant vridmoment och hastighet. Denna DC-växelmotor är lämplig för applikationer som kräver kontrollerade och exakta rörelser och är idealisk för fordon, robotteknik och fler applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala temperaturen som denna Dayton permanentmagnet DC-växelmotor tål?
S. Den tål en omgivningstemperatur på upp till 40 grader C.
F. Hur ofta kräver denna Dayton 1LRB4 DC-växelmotor underhåll?
A. Att underhålla växelmotorn på rutin är avgörande för att uppnå toppprestanda. Följ tillverkarens riktlinjer för att smörja kugghjul och lager med jämna mellanrum, vilket hjälper till att lindra slitage och främjar sömlös drift.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en växelmotor för min applikation?
A. Ta hänsyn till vridmomentkrav, lastegenskaper, hastighetskrav, spänningskompatibilitet och miljöomgivning. Välj en växelmotor som är i linje med de exakta specifikationerna för din applikation.
F. Kan jag styra hastigheten på denna Dayton 90VDC växelmotor?
S. Ja, det är möjligt att ändra hastigheten på växelmotorn genom att reglera spänningen som tillförs den. En sänkning av spänningen leder i allmänhet till en lägre rotationshastighet, medan en ökning av spänningen tenderar att ge en snabbare rotation.