Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 24EN84 Timerrelä 15 min 11 stift 10a Dpdt 12v | AF8APV

DAYTON 24EN84 Timer Relä 15 Min 11 Pin 10a Dpdt 12v

Finns i lager
Artikel: AF8APV Modell: 24EN84

Få det Maj 17, Fredag
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2W
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Av Fördröjning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS2
Hz50/60
Max. Tidsinställning15 min.
Min. Tidsinställning9.00 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner2
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktmaterialFunktion Max. TidsinställningPris
DAYTON 1EJL6 Timerrelä 100 tim. 8 stift 5a Dpdt 12v | AA9PLK 1EJL68Fyrkant1.51EGR25ASilverlegeringVid fördröjning100 timmar793SEK
DAYTON 5DPZ7 Timerrelä 999 Hr. 8 stift 10a Dpdt 12v | AE3JTG 5DPZ78Octal35X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelVid fördröjning999 timmar1 346 kr
DAYTON 24EN65 Timerrelä 10 andra 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APL 24EN658Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på10 sek.656SEK
DAYTON 24EN66 Timerrelä 60 andra 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APM 24EN668Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på60 sek.609SEK
DAYTON 24EN67 Timerrelä 180 andra 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APN 24EN678Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på180 sek.568SEK
DAYTON 24EN68 Timerrelä 5 min 8 stift 10a Dpdt 12v | AF8APP 24EN688Octal-5X852, 1EGP3, 1EGP510ASilver NickelIntervall på5 min.641SEK
DAYTON 24EN80 Timerrelä 10 andra 11 stift 10a Dpdt 12v | AF8APQ 24EN8011Octal-6X156, 1EGP2, 1EGP410ASilver NickelAv Fördröjning10 sek.1 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24EN84 Timer Relä 15 Min 11 Pin 10a Dpdt 12v
618SEK /enhet