Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2NNT4 Linjespänning T-stat -30 Till 90 F Spst | AC2WNT

DAYTON 2NNT4 Linjespänning T-stat -30 Till 90 F Spst

Finns i lager
Artikel: AC2WNT Modell: 2NNT4
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
1 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd60 "
FärgPolerad
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V15A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontrollområde30 grader till 90 grader F.
Kylning full belastning @ 120V16A
Kylning full belastning @ 240V8A
Kyllåst rotor @ 120V96A
Kyllåst rotor @ 240V48A
Djup2.125 "
Differentiell3.5 grader F
KapslingstypRostfritt stål
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd4.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V8A
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Total längd4.5 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC22A
Avkänningslampa Dia.3 / 16 "
Avkännande lampans längd5"
GivartypHydraulisk kapillär
Växla åtgärdStäng på Rise
Byt typSPST
Temp. Känslighet3 grader
Tråd NPT1/2 "knockout
Spänningsområde24 till 600 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Induktiva förstärkare @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris
DAYTON 1UHH1 Linjespänningskontroll Spdt Vit Analog | AB3NCC 1UHH1-White30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC2.5 "1 993 kr
DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekanisk Termostat, SPDT Switch, Grå | AB3NCD 1UHH2-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.25 "1 930 kr
DAYTON 1UHH4 Line Spänningskontroll Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockStäng på RiseSPST24 till 240 VAC2.25 "1 365 kr
DAYTON 2E815 Linjespänningskontroll | AB9MWM 2E815-Grå-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "720SEK
DAYTON 2NNR5 Linjespänning T-stat -30 till 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärStäng på RiseSPST24 till 600 VAC2.5 "948SEK
DAYTON 2NNR6 Linjespänning T-stat 0 till 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "1 230 kr
DAYTON 2NNR7 Linjespänning T-stat -30 till 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.12 "3 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2NNT4 Linjespänning T-stat -30 Till 90 F Spst
1 239 kr /enhet