DAYTON 30F035 Plåt- och panelbil 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXY

DAYTON 30F035 Plåt- och panellastbil 38-1/2 x 27-1/2

Finns i lager
Artikel: AC4LXY Modell: 30F035

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk och panelbil
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Fast och (2) Vridbar
Hjul Dia.8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul typ(2) Fast och (2) Vridbar
Hjulbredd2"
FinishPlast vinylrock
Lastkapacitet2400 lb.
Totala höjden55.75 "
Total längd38.5 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)144.15
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 30F035 är en föreslagen ersättning av 30F036

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenHjulmaterialCaster TypTotal längdTotal breddHjul Dia.HjulmaterialHjul typPris
DAYTON 30F022 Plåt- och panellastbil 38-1/2 x 27-1/2 tum | AC4LXJ 30F02233.75 "Fenol(2) Fast och (2) Vridbar38.5 "36 "5"Fenol(2) Fast och (2) Vridbar6 169 kr
DAYTON 30F024 Plåt- och panelbil 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL 30F02434.75 "Fenol(2) Fast och (2) Vridbar38.5 "27.5 "6"Fenol(2) Fast och (2) Vridbar6 218 kr
DAYTON 30F027 Ark och lastbil 38-1 / 2 x 27-1 / 2 tum | AC4LXP 30F02733.75 "polyuretan(4) Vrid38.5 "27.5 "5"polyuretan(4) Vrid7 058 kr
DAYTON 30F040 Ark och panelbil 54 x 30 tum | AC4LYD 30F04037.25 "polyuretan(4) Vrid54 "30 "8"polyuretan(4) Vrid13 772 kr
DAYTON 30F041 Ark och panellastbil 54 x 16-1 / 4 tum | AC4LYE 30F04134.25 "Fenol(2) Fast och (2) Vridbar54 "16.25 "5"Fenol(2) Fast och (2) Vridbar6 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30F035 Plåt- och panellastbil 38-1/2 x 27-1/2
9 017 kr /enhet