DAYTON 34D672 Convertible Hand Truck H 61-3 / 4 In | AC6LFK

DAYTON 34D672 Cabriolet Handtruck H 61-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC6LFK Modell: 34D672

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 594 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Caster Dia.5"
Hjulbredd1.25 "
FärgSilver
Vikt djup19 "
Hantera typFortsätter Frame Flow Dual Pin Handle
Horisontell belastningslock.1200 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup7-1 / 2 "
Nosplattans bredd18 "
Övergripande djup19 "
Totala höjden62.75 "
Total bredd21.25 "
Plattformens storlek46 x 12 x 50-3 / 4 "
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
HjultypPneumatisk
Hjulbredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.285
Fartygets höjd (cm)158.75
Fartygets längd (cm)53.59
Fartygets bredd (cm)49.28
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Vertikal belastningslock. (600 pund)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCaster Dia.FärgTotal breddPlattformens storlekHjullagerHjultypHjulbreddPris
DAYTON 2W065 Cabriolet lastbil 47 x 18 | AC3TKL 2W06547 "5"Red18 "38 x 13-5 / 8 "Dubbel bollSemi-pneumatisk2.75 "1 763 kr
DAYTON 34D667 Cabriolet handbil H 53 x B 20-1 / 2 | AC6LFE 34D667-3"Red20.5 "44-1 / 2 x 14 "BollSemi-pneumatisk2.75 "2 597 kr
DAYTON 34D670 Cabriolet handbil 45-1 / 2 x 14 tum | AC6LFH 34D670-3"Red19.25 "45-1 / 2 x 14 "-Massivt gummi2.75 "2 818 kr
DAYTON 34D671 Convertible Hand Truck H 51-3 / 4 In | AC6LFJ 34D671-5"Silver21.25 "41-1 / 2 x 12 x 38 "BollPneumatisk3.5 "4 944 kr
DAYTON 34D677 Cabriolet handbil H 50 x B 23-3 / 4 | AC6LFQ 34D677-4"Red23.75 "42-5/16 x 14-1/2"BollPneumatisk3.5 "2 283 kr
DAYTON 4W323 Cabriolet lastbil 650 till 750 lb. | AD9ZQC 4W32347 "5"Red20.5 "38 x 13-5 / 8 "Dubbel bollPneumatisk4"2 236 kr
DAYTON 4ZJ30 Convertible Hand Truck 500 till 600 Lb. | AE2TRZ 4ZJ3053.5 "5"Red20 "42-1/2 x 13-3/4"Dubbel bollSemi-pneumatisk2.75 "2 742 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 34D672 Cabriolet Handtruck H 61-3/4 In
5 594 kr /enhet