DAYTON 36WF96 Hand Winch Worm Gear 2000 lb. | AH7MDE

DAYTON 36WF96 Hand Winch Worm Gear 2000 lb.

Finns i lager
Artikel: AH7MDE Modell: 36WF96

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet2000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel77 ft.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel140 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel52 ft.
RamfinishPulverlackerad och förzinkad
RammaterialStål
Växelförhållande24:1
VäxeltypWorm
handtag Längd9.5 "
Totala höjden7.625 "
Total längd10.375 "
Total bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4945
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)22.61
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vinsch typ: Dragning
    • Broms ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellRamfinishVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 36WG01 Hand Winch Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ 36WG01Elförzinkad3.83: 1, 14.7: 1Sporre8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"8 266 kr
DAYTON 36WG06 Hand Winch Spur Gear 10000 lb. | AH7MDP 36WG06Pulverlackerad och förzinkad5: 1, 25: 1Sporre12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "35 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36WF96 Hand Winch Worm Gear 2000 lb.
10 200 kr /enhet