DAYTON 36WG06 Hand Winch Spur Gear 10000 lb. | AH7MDP

DAYTON 36WG06 Handvinsch Spur Gear 10000 lb.

Finns i lager
Artikel: AH7MDP Modell: 36WG06

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 303 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandvinsch
1: a lagerets lastkapacitet10,000 lb.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel540 ft.
RamfinishPulverlackerad och förzinkad
RammaterialStål
Växelförhållande5: 1, 25: 1
VäxeltypSporre
handtag Längd12 63 / 64 "
Totala höjden18.75 "
Total längd20.375 "
Total bredd18.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)57.15
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vinsch typ: Dragning
    • Broms ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellRamfinishVäxelförhållandeVäxeltyphandtag LängdTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 36WF96 Hand Winch Worm Gear 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Pulverlackerad och förzinkad24:1Worm9.5 "7.625 "10.375 "8"10 200 kr
DAYTON 36WG01 Hand Winch Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ 36WG01Elförzinkad3.83: 1, 14.7: 1Sporre8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"8 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36WG06 Handvinsch Spur Gear 10000 lb.
35 303 kr /enhet