DAYTON 3BB72 Sumppump 3/4 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCX

DAYTON 3BB72 sumppump 3/4 hk 1-1/2 Npt 10 fot

Finns i lager
Artikel: AC8LCX Modell: 3BB72

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar sumppump
Amps9.8
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre och nedre
Ledningslängd10ft.
Diameter9.125 "
Urladdning NPT1-1 / 2 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head70
GPM för vatten @ 15 ft. av Head62
GPM för vatten @ 20 ft. av Head50
GPM för vatten @ 25 ft. av Head40
GPM för vatten @ 30 ft. av Head20
GPM för vatten @ 5 ft. av Head80
Höjd12.25 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP3/4
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Huvud32 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningSic
motortypOljekyld
Off Point3"
På punkt7-1 / 4 "
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKiselkarbid
Byt typVertikal
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.355
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdPris
DAYTON 1APP1 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 20 fot | AA8XWD 1APP1414Gjutjärn29--5813 "6 506 kr
DAYTON 1APP2 Sumppump 1/2 hk 2 Npt 33ft Max Ss | AA8XWE 1APP2574.3Gjutjärn45-97013.375 "7 030 kr
DAYTON 1XHV6 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AB4ETB 1XHV6313.8Gjutjärn192995813.75 "2 576 kr
DAYTON 1XHV7 Sumppump 1/2 hk 2 Npt 36ft Max Al | AB4ETC 1XHV7434.8Gjutjärn3036157516.25 "5 690 kr
DAYTON 3BB68 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCT 3BB68345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 216 kr
DAYTON 3BB69 Sumppump 1/2 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCU 3BB69456.8Gjutjärn3015-6511.75 "4 317 kr
DAYTON 3BB70 Sumppump 1/3 hk 1-1 / 2 Npt 10 fot | AC8LCV 3BB70345.8Gjutjärn2413-5011.75 "3 543 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3BB72 sumppump 3/4 hk 1-1/2 Npt 10 fot
4 716 kr /enhet