Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3X623 Kilrem A60 | AD2ZJA

DAYTON 3X623 kilrem A60

Finns i lager
Artikel: AD2ZJA Modell: 3X623
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypA
ByggWrapped
BranschnummerA60
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd62 "
Tjocklek5 / 16 "
Toppbredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod4010323000
URSPRUNGSLANDPH

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 1A095 Kilrem A30 | AA8TMR 1A095A30Gummikropp med polyestersnören32 "134SEK
DAYTON 1A096 Kilrem A49 | AA8TMT 1A096A49Gummikropp med polyestersnören51 "199SEK
DAYTON 1A098 Kilrem A47 | AA8TMV 1A098A47Gummikropp med polyestersnören49 "192SEK
DAYTON 1A100 Kilrem A41 | AA8TMX 1A100A41Gummikropp med polyestersnören43 "178SEK
DAYTON 1A105 Kilrem A45 | AA8TNC 1A105A45Gummikropp med polyestersnören47 "189SEK
DAYTON 1A109 Kilrem A40 | AA8TNG 1A109A40Gummikropp med polyestersnören42 "152SEK
DAYTON 3GWG1 kilrem A18 | AC9JNN 3GWG1A18Naturlig / syntetisk gummiblandning20 "68SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3X623 kilrem A60
237SEK /enhet