DAYTON 490Z06 Standard för allmänt bruk manuell palljack, 5,500 9 pund lastkapacitet | CEXNUMXFMX

DAYTON 490Z06 Standard för allmänt bruk manuell palljack, 5,500 XNUMX pund lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: CE9FMX Modell: 490Z06

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerBoll
FärgRed
FinishPulverlackat
Gaffelhöjd sänkt2 7 / 8 "
Gaffelhöjd höjd7 1 / 2 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6 1 / 4 "
HandleKuddgrepp
Lastkapacitet5,500 Ib
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd63 1 / 2 "
Total bredd27 "
Roller Dia.2 29 / 32 "
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 77.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "9 227 kr
DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "10 966 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "9 658 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 930 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 711 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 490Z06 Standard för allmänt bruk manuell palljack, 5,500 XNUMX pund lastkapacitet
9 004 kr /enhet