DAYTON 493X19 Multi-Directional Manual Pallet Jack, 5500 Lbs. Load Capacity, 63 Inch x 27 Inch x 48 Inch Size | CH6KCE

DAYTON 493X19 flerriktad manuell palluttag, 5500 pund. Lastkapacitet, 63 tum x 27 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CH6KCE Modell: 493X19

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Basstorlek49 1 / 2 "
FärgOrange
Montering10 Internt
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6 1 / 4 "
RammaterialStål
Hantera höjd48 "
Hantera materialStål
Hantera typErgonomisk
Lyfthöjd3 "till 7 5/8"
Lastkapacitet5500 Ibs
DriftManuell
Totala höjden48 "
Total längd63 "
Total bredd27 "
Tjocklek1 7 / 8 "
TypFast
Hjuldiameter2 7 / 8 "
Hjulmaterialpolyuretan
HjultypTrampa på Core
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "9 227 kr
DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "10 966 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "9 658 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 930 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 711 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 493X19 flerriktad manuell palluttag, 5500 pund. Lastkapacitet, 63 tum x 27 tum x 48 tum Storlek
9 392 kr /enhet