DAYTON 49P419 Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet | AD6RGC

DAYTON 49P419 Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6RGC Modell: 49P419

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd4"
Bail öppningsbredd2-3 / 4 "
handtag Längd10.625 "
Magnethöjd4.75 "
Magnetlängd8.75 "
MagnetmaterialNeodym / Bor / Järn
Magnetbredd4.625 "
Max. Värmebeständig temp.212 grader F
Max. Nominell platt kapacitet1600 lb.
Totala höjden9.125 "
Total längd10.625 "
Total bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.31
Fartygets höjd (cm)19
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (låsning på / av-handtag)
    • Max. Nominell rund kapacitet (800 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 49P417 Lyftmagnet 250 Lb. Kapacitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "5 259 kr
DAYTON 49P418 Lyftmagnet 800 Lb. Kapacitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "12 447 kr
DAYTON 49P420 Lyftmagnet 2500 Lb. Kapacitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "36 682 kr
DAYTON 49P421 Lyftmagnet 5000 Lb. Kapacitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "55 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49P419 Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet
21 219 kr /enhet