Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 49P417 Lyftmagnet 250 Lb. Kapacitet | AD6RGA

DAYTON 49P417 Lyftmagnet 250 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6RGA Modell: 49P417

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd2-3 / 8 "
Bail öppningsbredd1-3 / 8 "
handtag Längd4.875 "
Magnethöjd2.625 "
Magnetlängd3.25 "
MagnetmaterialNeodym / Bor / Järn
Magnetbredd2.5 "
Max. Värmebeständig temp.212 grader F
Max. Nominell platt kapacitet250 lb.
Totala höjden5"
Total längd4.75 "
Total bredd5.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)19.51
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (låsning på / av-handtag)
    • Max. Nominell rund kapacitet (125 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 49P418 Lyftmagnet 800 Lb. Kapacitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "12 447 kr
DAYTON 49P419 Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "21 219 kr
DAYTON 49P420 Lyftmagnet 2500 Lb. Kapacitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "36 682 kr
DAYTON 49P421 Lyftmagnet 5000 Lb. Kapacitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "55 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49P417 Lyftmagnet 250 Lb. Kapacitet
5 259 kr /enhet