DAYTON 49P421 Lyftmagnet 5000 Lb. Kapacitet | AD6RGE

DAYTON 49P421 Lyftmagnet 5000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD6RGE Modell: 49P421

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftmagnet
Bail öppningshöjd8-3 / 4 "
Bail öppningsbredd4-1 / 2 "
handtag Längd16.625 "
Magnethöjd8.375 "
Magnetlängd14.625 "
MagnetmaterialNeodym / Bor / Järn
Magnetbredd9.125 "
Max. Värmebeständig temp.212 grader F
Max. Nominell platt kapacitet5000 lb.
Totala höjden18.125 "
Total längd16.75 "
Total bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 146.7
Fartygets höjd (cm)35
Fartygets längd (cm)51.99
Fartygets bredd (cm)45.01
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Magnetaktivering (låsning på / av-handtag)
    • Max. Nominell rund kapacitet (2500 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DAYTON 49P417 Lyftmagnet 250 Lb. Kapacitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 738 kr
DAYTON 49P418 Lyftmagnet 800 Lb. Kapacitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "11 606 kr
DAYTON 49P419 Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "20 488 kr
DAYTON 49P420 Lyftmagnet 2500 Lb. Kapacitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "34 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 49P421 Lyftmagnet 5000 Lb. Kapacitet
51 592 kr /enhet