DAYTON 4C229 Bladfläkt 24 In | AD6WEX

DAYTON 4C229 bladfläkt 24 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WEX Modell: 4C229

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd4-1 / 2 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd11 13 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP3950/2939
CFM @ 0.125-in. SP3377/2255
CFM @ 0.250-in. SP2912/1588
Max. Varvtal1140
Antal Blades3
Tonhöjd20 grader
Propeller Dia.24 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/4
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/12
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1075
RPM låg800
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)59.44
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4C229 bladfläkt 24 tum
1 719 kr /enhet