DAYTON 4DFU4 Ersättande propeller 30 tum diameter | AD7CBT

DAYTON 4DFU4 Ersättningspropeller 30 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AD7CBT Modell: 4DFU4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd29-3 / 8 tum.
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bladbredd2.25 "
Bore Dia.1"
CFM @ 0.000-in. SP12,21514,45016,800
kilspår1 / 4 "
Max. Varvtal117013901625
Antal Blades6
Tonhöjd30 grader
Propeller Dia.30 "
AnmärkningarAnvänds ofta som ersättningspropeller för sprayfläktar
Nödvändigt HP @ högre varvtal5
Nödvändigt HP @ lägre varvtal2
Nödvändig motor HP235
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1625
RPM låg1170
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.874
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)72.39
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (1)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4DFU4 Ersättningspropeller 30 tums diameter
9 317 kr /enhet