DAYTON 4HFA4 Cabriolet Jet Pump Plast 3/4 Hk | AD7YTT

DAYTON 4HFA4 Cabriolet Jet Pump Plast 3/4 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YTT Modell: 4HFA4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump System
Amps10.8/5.5
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI14.5/8.2
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI12.2/3.0
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI9.7 / -
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI6.7/2.7
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI15.4/8.3
GPM för vatten @ 60 ft @ 30, 50 PSI5.2/1.1
GPM för vatten @ 80 ft @ 30, 50 PSI2.9 / -
Höjd39 "
HP3/4
Inlopp1 1/4 "NPT
Längd20 "
Max. Falltryck136 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av61 PSI
Suglyft80 Ft.
Tank kapacitet17 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)88.14
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (7.8 / 3.3)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (6.4 / 2.0)
    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.7 / -)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA4 Cabriolet Jet Pump Plast 3/4 Hk
15 427 kr /enhet