DAYTON 4M100 Fläktmotor Psc 1 / 2hk 1075 115 48yz Open Air-over | AD8TEN

DAYTON 4M100 Fläktmotor Psc 1/2hk 1075 115 48yz Open Air-over

Finns i lager
Artikel: AD8TEN Modell: 4M100

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårNej
Kondensator krävs2MDV4
KapslingOpen Air-Over
Ram48YZ
Fulllastförstärkare8.6
HP1/2
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel6.437 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRing / Stud
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Total längd10.437 "
Fas1
Ring till Ring Center6"
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4"
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1AGF8 Motorskuggad pol 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 779 kr
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 411 kr
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "2 299 kr
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 383 kr
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "3 157 kr
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "4 051 kr
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "3 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4M100 Fläktmotor Psc 1/2hk 1075 115 48yz Open Air-over
2 676 kr /enhet