DAYTON 4WXW3 högtryckstvättpump 2 Gpm 1/2f x 3/8f | AE2EKN

DAYTON 4WXW3 högtryckstvättpump 2 Gpm 1/2f x 3/8f

Finns i lager
Artikel: AE2EKN Modell: 4WXW3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck kolvpump
LagerNål / boll
VevhusPrecisionsgjutning
CranksHärdat stål
Urladdningsport (in.)3/8 F.
Urladdningstryck (PSI)2500
FörartypElmotor
Flödeskapacitet2 GPM
Höjd5.5 "
HP krävs @ 1000 PSI2.1
HP krävs @ 1500 PSI3.1
HP krävs @ 2000 PSI4.1
HP krävs @ 2500 PSI5.1
HP krävs @ 500 PSI1.0
Inloppsport1/2 F.
Längd7.7 "
SmörjningStänk
FördelningsmaterialSmidd mässing
Max. Vätsketemp.140 F
Max. Inloppstryck50 psi
PlungerKeramik
PumphuvudSmidd mässing
RPM3450
SealCotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal Packing
Axel Dia.5 / 8 "
TypDirektmontering
Bredd7.2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.228
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413500090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vevstång (aluminium)

Produktvarianter

ProduktModellSealLagerHöjdAxel Dia.TypBreddLängdSmörjningPris
DAYTON 1MCX8 högtryckstvättpump 4000 psi | AB2JPY 1MCX8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 141 kr
DAYTON 1MCX9 högtryckstvättpump 4000 psi | AB2JPZ 1MCX9Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle4.9 "24mmRemdrift7.6 "9.9 "Stänk9 242 kr
DAYTON 1MCY1 Högtryckstvättpump 5000 psi | AB2JQA 1MCY1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk19 580 kr
DAYTON 1MCY2 Högtryckstvättpump 3500 Psi | AB2JQB 1MCY2Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk18 723 kr
DAYTON 1MCY8 Högtryckstvättpump 4000 Psi | AB2JQC 1MCY8Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingPremium avsmalnande rulle5.9 "1"Direktmontering9.1 "9.7 "Stänk12 565 kr
DAYTON 1MDB1 Högtryckstvättpump 2200 Psi | AB2JQQ 1MDB1Bomullskanal, Buna N W1 och W2 förpackningPremium avsmalnande rulle5.8 "24mmRemdrift9.7 "12.2 "Stänk17 555 kr
DAYTON 4WXV7 högtryckstvättpump 3 Gpm 1/2 F x 3/8 F | AE2EKH 4WXV7Cotton Duct, Buna N Chevron och Lip Seal PackingNål / boll4.9 "24mmRemdrift7.9 "7.2 "Stänk8 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4WXW3 högtryckstvättpump 2 Gpm 1/2f x 3/8f
8 728 kr /enhet