DAYTON 4YU37 Pumpavlopp / sopor 3 hk | AE2PGD

DAYTON 4YU37 Pump Avloppsvatten/sopor 3 Hk

Finns i lager
Artikel: AE2PGD Modell: 4YU37

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlopps- / sopcentrifugalpump
Amps12.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head55 @ 39 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 Ft
Avtappningsplugg3 / 8 "NPT
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 2 ft. av Head160
GPM för vatten @ 20 ft. av Head105
GPM för vatten @ 25 ft. av Head100
GPM för vatten @ 30 ft. av Head78
GPM för vatten @ 40 ft. av Head54
GPM för vatten @ 50 ft. av Head30
Höjd8.72 "
Husets materialGjutjärn
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypIcke-logg
Inloppstryck25 PSI
Inlopp / utlopp2 In.
Längd21.27 "
Max. Falltryck60 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1"
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Huvud60 ft.
Max. Flytande temp.Vatten och icke brandfarliga vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial upp till 160F
Max. Specifik gravitation1.0
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3500
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Fas1
PortrotationIngen
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsmaterialKiselkarbid Buna N
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.0
AxelmaterialRostfritt stål
Spänning230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, SS, kiselkarbid, Buna N
Bredd8.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.3
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU37 Pump Avloppsvatten/sopor 3 Hk
27 579 kr /enhet