DAYTON 4ZD01 Saxlyftvagn 1500 Lb. Stål fast | AE2RHA

DAYTON 4ZD01 Saxlyftvagn 1500 Lb. Stål fast

Finns i lager
Artikel: AE2RHA Modell: 4ZD01

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSaxlyftvagn
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Höjd per stroke1-1 / 4 "
RammaterialStål
Lastkapacitet1500 lb.
Sänkt höjd18-3 / 8 "
Fas1
Plattform Längd48 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd24 "
Powered ByHydraulisk
Höjd höjd59 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 197.955
Fartygets höjd (cm)57.91
Fartygets längd (cm)130.3
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddCaster Dia.Caster TypPowered ByArtikelLastkapacitetFasPlattform LängdPris
DAYTON 11A564 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQX 11A56424 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.236 "36 627 kr
DAYTON 11A565 Saxlyftvagn 2000 Lb. Stål fast | AA2TQY 11A56530 "5"(2) Styv, (2) VridbarManuellSaxlyftvagn2000 lb.248 "15 267 kr
DAYTON 2MPP5 Saxlyftvagn 440 Lb. Stålrulle | AC2TGN 2MPP520 "5"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn440 lb.-32 "14 163 kr
DAYTON 2MPP6 Saxlyftvagn 990 Lb. Stålrulle | AC2TGP 2MPP620 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn990 lb.-40 "16 830 kr
DAYTON 2MPP7 Saxlyftvagn 1540 Lb. Stålrulle | AC2TGQ 2MPP720 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1540 lb.-40 "17 932 kr
DAYTON 2MPP8 Saxlyftvagn 2200 Lb. Stålrulle | AC2TGR 2MPP820 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn2200 lb.-40 "18 730 kr
DAYTON 33W286 saxlyftvagn 1100 lb. Stålfast | AC6GPX 33W28620.5 "6"(2) Styv, (2) Vrid med bromsHydrauliskSaxlyftvagn1100 lb.139.5ft.10 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4ZD01 Saxlyftvagn 1500 Lb. Stål fast
18 274 kr /enhet