DAYTON 5BE60 Motorkondensatorstart 1.5 hk 1725 115 / 208-230 56z | AE3BLC

DAYTON 5BE60 motorkondensatorstart 1.5 hk 1725 115/208-230 56z

Finns i lager
Artikel: AE3BLC Modell: 5BE60

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
Bultcirkel Dia.6-1 / 16 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56Z
Fulllastförstärkare13.2 / 7.2-6.6
HP1.5
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypKondensatorstart
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
AxelorienteringAlla vinklar
Stud placeringMotsatt axelände
Stud mönster4-9 / 32 "
Stud storlek# 10-32
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.92
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1AGF8 Motorskuggad pol 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 779 kr
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 411 kr
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "2 299 kr
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 383 kr
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "3 157 kr
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "4 051 kr
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "3 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5BE60 motorkondensatorstart 1.5 hk 1725 115/208-230 56z
10 299 kr /enhet