Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5NAR2 ångstyrd bronsjet | AE4VYD

DAYTON 5NAR2 ångstyrd bronsjet

Finns i lager
Artikel: AE4VYD Modell: 5NAR2
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
5 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderhållsfri jetpump
Höjd2 1 / 16 "
Inlopp1 / 2 "NPT
Inloppstryckspumpvätskor35 till 150 PSI
Längd5.875 "
Maximal huvud40 ft.
PumpmaterialBronze
Storleksfaktor0.20
Sug / utsläpp3 / 4 "NPT
Temp. Räckvidd-40 till 230 grader F
TypÅngdriven
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppstryckspumpgaser (20 till 80 PSI)
    • Max. Pumpvätskor för sughiss (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppLängdBreddPris
DAYTON 5NAR5 ångdriven bronsstråle | AE4VYG 5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "9 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NAR2 ångstyrd bronsjet
5 790 kr /enhet