DAYTON Underhållsfria jetpumpar


Filter
Maximalt huvud: 40 ft. , Temp. Räckvidd: -40 till 230 grader F , Typ: Ångdriven
StilModellHöjdInloppLängdBreddPris (ex moms)
A
5NAR2
2 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "5 893 SEK
A
5NAR5
3 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "10 096 SEK

Underhållsfria jetpumpar

Dayton ångdrivna jetpumpar är lämpliga för att blanda vätskor, vakuumpumpvatten, avsalta havsvatten, flytta korn eller fast granulärt material med mera. Dessa jet-eduktorer är gjorda av brons för att ge motståndskraft mot korrosion, erosion och kavitation. De omvandlar vätskan som passerar genom inloppet till högtrycksånga som i sin tur skapar en kraftig vakuumpumpning. Dessa enheter är självsugande och har inga rörliga komponenter, kräver därför lite eller inget underhåll och är lätta att installera. Välj från ett brett utbud av dessa jetpumpar, tillgängliga i längder mellan 5.875 och 14.437 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?