Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5NAR5 ångdriven bronsstråle | AE4VYG

DAYTON 5NAR5 ångstyrd bronsjet

Finns i lager
Artikel: AE4VYG Modell: 5NAR5
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
9 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderhållsfri jetpump
Höjd3 13 / 16 "
Inlopp1 "NPT
Inloppstryckspumpvätskor35 till 150 PSI
Längd11 "
Maximal huvud40 ft.
PumpmaterialBronze
Storleksfaktor1.00
Sug / utsläpp1-1 / 2 "NPT
Temp. Räckvidd-40 till 230 grader F
TypÅngdriven
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Inloppstryckspumpgaser (20 till 80 PSI)
    • Max. Pumpvätskor för sughiss (20 fot)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppLängdBreddPris
DAYTON 5NAR2 ångstyrd bronsjet | AE4VYD 5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "5 790 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5NAR5 ångstyrd bronsjet
9 920 kr /enhet