DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 tum direkt / enhet 3322 Cfm | AE6JLA

DAYTON 5TCL2 Inline fläkt 16 3/4 tum direkt/driven 3322 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE6JLA Modell: 5TCL2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Fläktvarvtal1140
CFM @ 0.000-in. SP3322
CFM @ 0.125-in. SP3194
CFM @ 0.250-in. SP3061
CFM @ 0.375-in. SP2922
CFM @ 0.500-in. SP2773
CFM @ 0.625-in. SP2587
CFM @ 0.750-in. SP2388
CFM @ 1.000-in. SP1808
Fulllastförstärkare5
Höjd26 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.11-5 / 8 "
Inloppshöjd (in.)22-7/8
Inloppsbredd (in.)22-7/8
Max. BHP0.56
Max. Djup26 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
Motorvarvtal1140
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsFlera positioner
Utlopp Dia.11-5 / 8 "
Utloppshöjd22.875 "
Utloppsbredd22.875 "
FasSingle
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.12.8
Varvtalsreglering1DGV2
TypDirektdriven centrifugal
Spänning115
Hjuldiameter16 3 / 4 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPPris
DAYTON 7A0J5 Inline-fläkt 16 tum med 1/4 hk drivpaket | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----36 584 kr
DAYTON 7A0J6 Inline-fläkt 16 tum med 1/3 hk drivpaket | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----35 137 kr
DAYTON 7A0J9 Inline-fläkt 16 tum med 2 hk drivpaket | AF2ZZZ 7A0J94603174850474425424040373802352842 337 kr
DAYTON 7A0K0 Inline-fläkt 16 tum med 2 hk drivpaket | AF3AAA 7A0K04603174850474425424040373802352841 333 kr
DAYTON 7A0K1 Inline-fläkt 16 tum med 3 hk drivpaket | AF3AAB 7A0K15390200157775260510349464774459644 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5TCL2 Inline fläkt 16 3/4 tum direkt/driven 3322 Cfm
32 419 kr /enhet