DAYTON 7A0J9 Inline-fläkt 16 tum med 2 hk drivpaket | AF2ZZZ

DAYTON 7A0J9 Inline fläkt 16 tum med 2 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF2ZZZ Modell: 7A0J9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 337 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal1748
CFM @ 0.000-in. SP5047
CFM @ 0.125-in. SP4973
CFM @ 0.250-in. SP4899
CFM @ 0.375-in. SP4825
CFM @ 0.500-in. SP4751
CFM @ 0.625-in. SP4677
CFM @ 0.750-in. SP4603
CFM @ 1.000-in. SP4425
CFM @ 1.250-in. SP4240
CFM @ 1.500-in. SP4037
CFM @ 1.75-in. SP3802
CFM @ 2.000-in. SP3528
Fulllastförstärkare21.0 / 11.3-10.5
Höjd26 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.11 "
Inloppshöjd (in.)22-7/8
Inloppsbredd (in.)22-7/8
Max. BHP2.08
Max. Djup26 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 8 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP2
Motorvarvtal1740
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.11 "
Utloppshöjd22.875 "
Utloppsbredd22.875 "
FasSingle
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter16 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.751
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPCFM @ 2.000-in. SPPris
DAYTON 5TCL2 Inline Blower 16 3/4 tum direkt / enhet 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----32 419 kr
DAYTON 7A0J5 Inline-fläkt 16 tum med 1/4 hk drivpaket | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----36 584 kr
DAYTON 7A0J6 Inline-fläkt 16 tum med 1/3 hk drivpaket | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----35 137 kr
DAYTON 7A0K0 Inline-fläkt 16 tum med 2 hk drivpaket | AF3AAA 7A0K04603174850474425424040373802352841 333 kr
DAYTON 7A0K1 Inline-fläkt 16 tum med 3 hk drivpaket | AF3AAB 7A0K15390200157775260510349464774459644 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0J9 Inline fläkt 16 tum med 2 hk drivpaket
42 337 kr /enhet