Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5X840 Relä 11 pins 3pdt | AE7DLN

DAYTON 5X840 Relä 11 Pins 3pdt

Finns i lager
Artikel: AE7DLN Modell: 5X840
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg2.02
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)15
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSlitstark silverlegering
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
MonteringFyrkantigt uttag
Nålar11
Tryck för att testaNej
Socket5X853
Socket-kodC
StatusindikatorMekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1EGY5 Reläplugg In Dpdt 24vac Spole Volt | AA9PCM 1EGY58Octal3Låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSilverlegering827SEK
DAYTON 1EGZ8 Relä Octal 3pdt 24vac Coil Volt | AA9PCT 1EGZ811Octal3Nej6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering296SEK
DAYTON 1EHA9 Relä Octal 3pdt 24vac Spole Volt | AA9PEZ 1EHA911Octal3Låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering398SEK
DAYTON 1EHC8 Relä Ice Cube Spdt 24vac Coil Volt | AA9PFF 1EHC85Fyrkant-Nej1 EGP620SPDTSilverlegering170SEK
DAYTON 1EHD7 Relä Ice Cube Spdt 24vac Coil Volt | AA9PFL 1EHD75Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering146SEK
DAYTON 1EHE5 Relä Ice Cube Spdt 24vac Coil Volt | AA9PFR 1EHE55Fyrkant-Låsbar1 EGP620SPDTSilverlegering319SEK
DAYTON 1EJC5 Relä Power Dpdt 24vac Spolvolt | AA9PJM 1EJC58Fyrkant3Låsbar5X853, 1ERG316DPDTSilverlegering348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5X840 Relä 11 Pins 3pdt
353SEK /enhet