Dayton 6EDY5 nätspänningstermostat är designad för HVAC-system (uppvärmning, ventilation och kylning) som kräver direkt elektrisk kraft. Enheten ansluter eller kopplar bort strömmen till enheterna.
Funktioner:
- Den är utrustad med en sensorlampa för att möjliggöra temperaturövervakning och ett dammsäkert hölje för skydd mot vattenstänk, hög luftfuktighet, luftburna föroreningar och korrosiva förhållanden.
- Det underlättas med ett enstegssystem som tillåter en enda utgång (dvs. antingen på/av) och en analog display för att utföra enkla operationer.
- Denna termostat erbjuder både vertikal och horisontell montering för användarens bekvämlighet.
- Den är integrerad med en lättläst ratt och en justeringsknapp för att manuellt välja önskad temperatur mellan 30 och 120 grader F.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är fördelen med NEMA 4X-kapslingar?
S. Dessa regntäta höljen ger en tät tätning mot inträngning av fukt och skräp. Dessa kapslingar är idealiska för både inomhus- och utomhusbruk.
F. Vad är en luftspolesensor?
A. Dayton 6EDY5 luftspiralsensor hjälper till att övervaka och reglera omgivningstemperaturen i värme- och ventilationsapplikationer.
F. Kommer en nätspänningstermostat att fungera vid låg spänning?
S. Nej, nätspänningstermostater fungerar inte vid låg spänning eftersom de är avsedda för direktvärmning av VVS-apparater på 120 och 240V. De kräver ingen transformator för att minska den kraftiga spänningen ner till gällande spänningsklass, vilket annars behövs i lågspänningstermostater.