DAYTON 6K100 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 10 hk 1725 rpm 215t | AE9JFC

DAYTON 6K100 Allmänt motor kolstål Odp 10 hk 1725 rpm 215t

Finns i lager
Artikel: AE9JFC Modell: 6K100

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram215T
RammaterialStål
Fulllastförstärkare43.0
HP10
Hz60
isolering klassF
Längd mindre axel15 4 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringBas
Varvtal på typskylten1725
Antal hastigheter1
Total längd18.875 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd3.375 "
Spänning230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassEffektivitetsgruppRamOmvandlare klassadLängd mindre axelMotordesignMotorns monteringspositionMotoraxeldesignPris
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-fasAlla vinklarNycklad6 633 kr
DAYTON 24C177 Motor för allmänt ändamål Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Delad fas-Nycklad3 453 kr
DAYTON 2N982 Motor 3 Phase 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FHög effektivitet182/184Ja10.875 "3-fas-Nycklad11 745 kr
DAYTON 2N983 Motor 3 Phase 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad10 264 kr
DAYTON 2N984 Motor 3 Fas 5 Hk 1740 208-230/460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FHög effektivitet213/215Ja13 13 / 16 "3-fas-Nycklad25 779 kr
DAYTON 2N985 Motor 3-fas 7.5 hk 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad16 655 kr
DAYTON 2N986 Motor 3 fas 10 hk 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FHög effektivitet254U / 256UJa18 1 / 16 "3-fas-Nycklad17 343 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6K100 Allmänt motor kolstål Odp 10 hk 1725 rpm 215t
23 656 kr /enhet