DAYTON 6XH63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 namnskylt RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML

DAYTON 6xh63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 märkskylt varv/min, 110/220V AC, 50 Hz

Finns i lager
Artikel: AF2RML Modell: 6XH63

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivande temp.40 grader C
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
Bearing TypeSleeve
LagerSleeve
KapslingÖppna Dripproof
Ram48
Frekvens50 Hz
Fulllastförstärkare2.6/5.2A
HP1 / 4 hp
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel7 15 / 16 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna droppskydd
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortypDelad fas
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1450 RPM
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddIngen
Spänning110/220V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2225
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Dayton 6XH63 50 Hz motor används i industriella och kommersiella miljöer på grund av dess hållbarhet och prestanda. Den är lämplig för applikationer med lågt till medelstort vridmoment, inklusive transportörsystem, pumpar, fläktar och tillverkningsutrustning.

Funktioner:

  • Denna motor har en enfas/delad fasdesign för förenklad drift och underhåll.
  • Den har en platt axeldesign med en 1/2-tums diameter och hylslager för att säkerställa robust och pålitlig prestanda, vilket minskar slitage.
  • Denna motor kommer med en kapacitet på 1/4 HP för att balansera mellan kraft och energieffektivitet.
  • Denna motor har en monteringstyp för vagga och är placerad i alla vinklar för enkel installation.
  • Den har ett öppet droppsäkert motorhölje för att förbättra kylningseffektiviteten och förhindra överhettning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är faktorerna att tänka på när jag väljer denna Dayton-motor för mina applikationer?

S. Viktiga faktorer inkluderar spänningskompatibilitet, motoreffektivitet, miljöförhållanden och säkerhetsfunktioner för att säkerställa att den uppfyller dina applikationskrav och fungerar effektivt.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Dayton-motor?

A.

  • Stäng av för att förhindra olyckor.
  • Rengör motorns utsida regelbundet.
  • Inspektera för skador, adressera omgående.
  • Håll ventilationsöppningarna fria för värmeavledning.
  • Kontrollera och justera motorinriktningen.
  • Övervaka driftstemperaturen.
  • Verifiera termiskt skyddsfunktionalitet.
  • Håll en underhållslogg.
  • Observera säkerhetsföreskrifter.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag arbetar med denna motor?

A.

  • Koppla bort och lås strömförsörjningen till motorn före underhåll.
  • Följ lokala elektriska föreskrifter och föreskrifter för säkerhetsöverensstämmelse.
  • Se till att personal som arbetar med motorn är utbildad och kompetent i elarbete.
  • Ta bort löst sittande kläder, smycken och accessoarer som kan fastna i rörliga delar.
  • Använd andningsskydd i dåligt ventilerade utrymmen för att undvika att andas in skadliga ämnen.
  • Håll en ren och organiserad arbetsyta för att minska snubbelriskerna.
  • Inspektera kablar och anslutningar för skador eller slitage innan du hanterar motorn.
  • Jorda motorn och tillhörande utrustning ordentligt för att förhindra elektriska stötar.
  • Implementera lockout/tagout-procedurer för att isolera motorn under underhåll.
  • Håll motorn och arbetsområdet torrt för att förhindra elektriska faror i våta förhållanden.
  • Var försiktig med heta motorytor och låt den svalna innan du rör.
  • Använd lämpliga lyfttekniker och utrustning för att förhindra påfrestningar och skador.

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerRamMonteringVarvtal på typskyltenServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56BilBoll48Bas14251.01 / 2 "1.5 "4 719 kr
DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81BilBoll56ZVagga14251.01 / 2 "1.5 "4 975 kr
DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 hk 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83BilBoll56Vagga14251.05 / 8 "1.875 "5 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6xh63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 märkskylt varv/min, 110/220V AC, 50 Hz
4 384 kr /enhet