DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 hk 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB

DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 56 Odp

Finns i lager
Artikel: AF2RNB Modell: 6XH83

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
Fulllastförstärkare9.2/4.6
HP1/2
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel8.375 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Termisk skyddBil
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.28
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerRamMonteringVarvtal på typskyltenServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH 6XH56BilBoll48Bas14251.01 / 2 "1.5 "4 369 kr
DAYTON 6XH63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 namnskylt RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63IngenSleeve48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "4 138 kr
DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81BilBoll56ZVagga14251.01 / 2 "1.5 "4 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 Hk 1425 110/220 56 Odp
4 984 kr /enhet