Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp | AF2RMH

DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp

Finns i lager
Artikel: AF2RMH Modell: 6XH56

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel50 Hz motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
KapslingÖppna Dripproof
Ram48
Fulllastförstärkare6.1/3.0
HP1/3
Hz50
isolering klassB
Längd mindre axel7.875 "
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1425
Antal hastigheter1
Total längd9.375 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
Termisk skyddBil
Spänning110/220

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddLagerRamMonteringVarvtal på typskyltenServicefaktorAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 6XH63 AC-motor, 1/4 hk, 1450 namnskylt RPM, 110/220V AC, 50 Hz | AF2RML 6XH63IngenSleeve48-1450 RPM11 / 2 "1.5 "4 384 kr
DAYTON 6XH81 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 56z Odp | AF2RMZ 6XH81BilBoll56ZVagga14251.01 / 2 "1.5 "4 975 kr
DAYTON 6XH83 50 Hz Motor 1/2 hk 1425 110/220 56 Odp | AF2RNB 6XH83BilBoll56Vagga14251.05 / 8 "1.875 "5 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6XH56 50 Hz Motor 1/3 Hk 1425 110/220 48 Odp
4 719 kr /enhet